Sコートステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(1000個)
1袋(5000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
1袋(134個)
1袋(124個)
1袋(88個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(83個)
1袋(46個)
1袋(100個)
1袋(26個)
1袋(50個)
1袋(300個)
1袋(400個)
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)20
20
18
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
25
30
13
22
28
35
40
45
50
17
23
27
31
33
37
38
47
11
42
19
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量1袋(2000個)注文コード14256947品番2.3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,598
販売価格(税別)
15,998
材質ステンレス長さ(mm)20表面処理ステンレスコート頭部形状サラ穴の形状十字穴ねじの呼びM2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする