大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステン(-)UNF(FLAT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14261305
品番
#10-32X1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,511
販売価格(税別)
¥
21,374
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
平
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
#10-32
長さ(inch)
1"