6X35 ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14271891 6X35 ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14271891 6X35 ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14271891

ブラック(+)Aサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 14271891 品番 6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,300
販売価格(税別)
5,727
長さ(mm)35 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6.2 山数(25.4mmに付き)10 寸法Q(mm)3.26 寸法k(mm)3.4 寸法m(mm)6.7 寸法dk(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする