8X70 ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14272311 8X70 ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14272311 8X70 ブラック(+)Aサラ(ユニクロ 大阪魂 14272311

ブラック(+)Aサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(80個) 注文コード 14272311 品番 8X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,910
販売価格(税別)
9,009
長さ(mm)70 十字穴番号3 呼び径8 寸法d(mm)8.2 山数(25.4mmに付き)9 寸法Q(mm)4.96 寸法k(mm)4.4 寸法m(mm)8.4 寸法dk(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする