GB ステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)25
25
30
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
14
7
28
35
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量1袋(500個)注文コード14276486品番3.5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,307
販売価格(税別)
6,643
材質ステンレス長さ(mm)25表面処理GB頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼びM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする