大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
3カ-B (6アナ)Aサラ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
14278629
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,766
販売価格(税別)
¥
8,878
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmにつき)24
寸法t(mm)
1.2
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧