大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
3カ-B (6アナ)Aサラ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14278690
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,884
販売価格(税別)
¥
8,985
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmにつき)12
寸法t(mm)
2.3
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧