大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
3カ-W (+)Aナベ P=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
14278735
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,869
販売価格(税別)
¥
18,972
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
呼び径d
3
寸法dk(mm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧