4X16 3カ-W (+)Aナベ P=2 大阪魂 14278760 4X16 3カ-W (+)Aナベ P=2 大阪魂 14278760 4X16 3カ-W (+)Aナベ P=2 大阪魂 14278760

3カ-W (+)Aナベ P=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 14278760 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,128
販売価格(税別)
11,025
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法a(mm)3.5 寸法d1(mm)7 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 呼び径d4 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする