4X20 3カ-W (+)Aナベ P=3 大阪魂 14278821 4X20 3カ-W (+)Aナベ P=3 大阪魂 14278821 4X20 3カ-W (+)Aナベ P=3 大阪魂 14278821

3カ-W (+)Aナベ P=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 14278821 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,072
販売価格(税別)
7,338
長さ(mm)20 十字穴番号2 呼び径4 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする