大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
3カ-W (+)Aナベ P=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14278830
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,033
販売価格(税別)
¥
6,394
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
平座金
(D1×T)10×0.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧