NEW STAR
NEW STARの 建具金物
NEW STARの 引戸金具・折戸金具
NEW STARの 引戸用ドアクローザー
ドアクローザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14279067
品番
182-N01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
左右勝手兼用、ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70゜〜120゜まで設定可能です。
用途
開戸用。
サッシ業社様・工務店様
トラスコ品番
434-4367
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
206
色
シルバー
高さ(mm)
110
奥行(mm)
241
適合扉質量(kg)
45以下