※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ET-100RHS-UNF1/2-25 ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスター 14280555 ET-100RHS-UNF1/2-25 ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスター 14280555 ET-100RHS-UNF1/2-25 ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスター 14280555

ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14280555 品番 ET-100RHS-UNF1/2-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2897 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)126 ねじTUNF1/2 軸長L(mm)25 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)100 ねじ山20 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする