※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ET-75RHS-W3/8-14 ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスター 14280598 ET-75RHS-W3/8-14 ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスター 14280598 ET-75RHS-W3/8-14 ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスター 14280598

ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14280598 品番 ET-75RHS-W3/8-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2965 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)21 許容荷重(daN[kgf])35[35.7] 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)350 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする