4X22 ステンメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14281027 4X22 ステンメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14281027 4X22 ステンメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14281027

ステンメッキ(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 14281027 品番 4X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,994
販売価格(税別)
5,449
材質ステンレス 長さ(mm)22 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 頭部形状トラス 寸法Q(mm)2.13 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする