4.5X8 ステンメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14281280 4.5X8 ステンメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14281280 4.5X8 ステンメッキ(+)Aトラス 大阪魂 14281280

ステンメッキ(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 14281280 品番 4.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,385
販売価格(税別)
8,532
材質ステンレス 長さ(mm)8 十字穴番号2 呼び径4.5 寸法d(mm)4.65 山数(25.4mmに付き)14 頭部形状トラス 寸法Q(mm)2.53 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)4.7 寸法dk(mm)10.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする