ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14281289
品番
LT-40RS-UNF1/2-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途
台車や家具、什器に。
トラスコ品番
360-9049
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
17
許容荷重(daN[kgf])
25[25.5]
取付高H(mm)
59
ねじT
UNF1/2
軸長L(mm)
14
許容荷重(N)
250
車輪径D(Φmm)
40
ねじ山
20山
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.05MB)