ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14281307
品番
LT-65RHS-UNF1/2-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途
台車や家具、什器に。
トラスコ品番
360-9162
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ
自在S付き
車輪幅(mm)
21
許容荷重(daN[kgf])
30[30.6]
取付高H(mm)
85
ねじT
UNF1/2
軸長L(mm)
14
許容荷重(N)
300
車輪径D(Φmm)
65
ねじ山
20山
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.07MB)