※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCTR-53 超硬ホールソーメタコアトリプル ユニカ 14281526 MCTR-53 超硬ホールソーメタコアトリプル ユニカ 14281526 MCTR-53 超硬ホールソーメタコアトリプル ユニカ 14281526

超硬ホールソーメタコアトリプル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14281526 品番MCTR-53
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。
厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
摩擦軽減を追求した刃設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディーな穿孔と長寿命を実現しました。
ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」を採用しています。
厚鋼板の穴あけや、厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。
摩擦軽減を追求した刃設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔と長寿命を実現しました。

用途被削材:鉄板、厚鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。 トラスコ品番333-3990 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 有効切削能力(mm)パイプ材10、アルミ板:5、ステンレス板:10、金属系サイディング:35、鉄板:35 フトコロの深さ(mm)25 刃厚(mm)2.8 シャンク形状三面取(ストレート) シャンク径(mm)10・13 刃径(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする