NEW STAR
NEW STARの 建具金物
NEW STARの 引戸金具・折戸金具
NEW STARの 引戸用ドアクローザー
引戸クローザー 型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14281569
品番
NS3GATA-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。
閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。
用途
引戸クローザー用。
トラスコ品番
114-1676
材質
アルミ材
色
ブロンズ
適合幅(mm)
900
有効開口(mm)
590〜880
適合高さ(mm)
2100
適合扉質量(kg)
20〜40
注意
※粉じんや、湿気のある場所には使用できません。
※フリーの状態で7N以下の力で開けられるドアに使用してください。