P-60T ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター 14281666 P-60T ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター 14281666 P-60T ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター 14281666 P-60T ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター 14281666

ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14281666 品番P-60T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。

用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-8980 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする