用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番380-3325
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)34
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)190
取付ピッチY(mm)75〜80
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)75〜80
取付座B(mm)102