ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14282095
品番
WJB-100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行時の衝撃を緩和します。
用途
台車、ワゴンに最適です。
トラスコ品番
379-8097
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
タイプ
自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)
32
許容荷重(daN[kgf])
120[122.4]
取付高H(mm)
144
取付ピッチY(mm)
67〜74
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N)
1200
取付座A(mm)
95
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
67〜74
取付座B(mm)
95
関連資料:
(0.04MB)