レーザー付デジタル傾斜計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14282138 品番 DL300LV
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

液晶表示部が独立して回転(180°)します。
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。
本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。
任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。

用途
水平、平行、傾斜測定に。
柱、組木の水平・垂直の管理に。
配管などの勾配の管理に。
産業アーム等、機械の角度管理
精密機器等の設置時の水平、垂直の管理
内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
付属品収納ソフトケース、テスト用単4アルカリ乾電池3本 トラスコ品番208-3417 材質アルミ合金 長さ(mm)305 厚さ(mm)32 測定範囲360°(4方向90°および4方向100%) 高さ(mm)59 電源単4乾電池×3本(付属) 最小表示0.1° 精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2° 保護等級IP54相当 マグネット レーザー635mm赤色半導体、出力1mW以下JISクラス2 検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向100%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする