tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14282488
品番
64284PV10-19-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途
商品輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番
564-1140
材質
基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.11
色
水色
長さ(m)
66
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応