64284PV10-25-66 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ) 14282497 64284PV10-25-66 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ) 14282497 64284PV10-25-66 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ) 14282497

仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14282497 品番 64284PV10-25-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。

用途商品輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番564-1112 材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.11 水色 長さ(m)66 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする