オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
グリップテープ 超衝撃吸収
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
14282847
品番
GTD-W
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリウレタン
幅(mm)
27
厚さ(mm)
4
全長(mm)
1050
色
ホワイト
質量(g)
15