大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
3カ-W (+)Aトラス(100イリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14283660
品番
4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,726
販売価格(税別)
¥
1,569
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
山数
(25.4mmにつき)16
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
呼び径d
4
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧