5X20 3カ-W (+)Aトラス(100イリ 大阪魂 14283669 5X20 3カ-W (+)Aトラス(100イリ 大阪魂 14283669 5X20 3カ-W (+)Aトラス(100イリ 大阪魂 14283669

3カ-W (+)Aトラス(100イリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14283669 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,426
販売価格(税別)
1,296
長さ(mm)20 十字穴番号2 山数(25.4mmにつき)12 頭部形状トラス 寸法k(mm)3.1 寸法m(mm)5 呼び径d5 寸法dk(mm)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする