5X20 ジオメット+AUPP D=1(16X1 大阪魂 14295840 5X20 ジオメット+AUPP D=1(16X1 大阪魂 14295840 5X20 ジオメット+AUPP D=1(16X1 大阪魂 14295840

ジオメット+AUPP D=1(16X1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(22個) 注文コード 14295840 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 寸法S(mm)8 寸法e(mm)8.7 寸法Q(mm)2.33 寸法k(mm)3 寸法m(mm)4.5 平座金(D1×T)Φ16×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする