大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
Sコートステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全141種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
14300006
品番
2X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,712
販売価格(税別)
¥
17,920
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
表面処理
ステンコート
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
2