大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステン(+)UNC(FLAT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14301686
品番
#12-24X3"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,536
販売価格(税別)
¥
67,760
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
平
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#12-24
長さ(inch)
3"