3.5X20 3カ-W (+)Aナベ2ジョウ 大阪魂 14304827 3.5X20 3カ-W (+)Aナベ2ジョウ 大阪魂 14304827 3.5X20 3カ-W (+)Aナベ2ジョウ 大阪魂 14304827

3カ-W (+)Aナベ2ジョウ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(106個) 注文コード 14304827 品番 3.5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 呼び径3.5 寸法k(mm)2.3 寸法p(mm)1.41 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする