5X55 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14310619 5X55 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14310619 5X55 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14310619

SC-4ステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 14310619 品番 5X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,916
販売価格(税別)
4,469
長さ(mm)55 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmに付き)12 寸法Q(mm)2.73 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする