3X12 SUS+チョウゴクテイトウタッピン 大阪魂 14311617 3X12 SUS+チョウゴクテイトウタッピン 大阪魂 14311617 3X12 SUS+チョウゴクテイトウタッピン 大阪魂 14311617

SUS+チョウゴクテイトウタッピン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 注文コード14311617 品番3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 十字穴番号2 呼び径3 寸法H(mm)0.9 寸法D(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする