3X30 BK SUS+チョウゴクテイトウTP 大阪魂 14311669 3X30 BK SUS+チョウゴクテイトウTP 大阪魂 14311669 3X30 BK SUS+チョウゴクテイトウTP 大阪魂 14311669

BK SUS+チョウゴクテイトウTP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14311669 品番 3X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,574
販売価格(税別)
55,067
長さ(mm)30 十字穴番号2 呼び径3 寸法H(mm)0.9 寸法D(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする