4X30 BK SUS+チョウゴクテイトウTP 大阪魂 14311721 4X30 BK SUS+チョウゴクテイトウTP 大阪魂 14311721 4X30 BK SUS+チョウゴクテイトウTP 大阪魂 14311721

BK SUS+チョウゴクテイトウTP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14311721 品番 4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,647
販売価格(税別)
75,134
長さ(mm)30 十字穴番号2 呼び径4 寸法H(mm)1.1 寸法D(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする