大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
BK SUS+チョウゴクテイトウTP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14311739
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,470
販売価格(税別)
¥
30,427
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧