5X30 BK SUS+チョウゴクテイトウTP 大阪魂 14311757 5X30 BK SUS+チョウゴクテイトウTP 大阪魂 14311757 5X30 BK SUS+チョウゴクテイトウTP 大阪魂 14311757

BK SUS+チョウゴクテイトウTP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14311757 品番 5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,200
販売価格(税別)
42,000
長さ(mm)30 十字穴番号2 呼び径5 寸法H(mm)1.2 寸法D(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする