4X15 グリーンステン(+)ナベコ 大阪魂 14316578 4X15 グリーンステン(+)ナベコ 大阪魂 14316578 4X15 グリーンステン(+)ナベコ 大阪魂 14316578

グリーンステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 長さ(mm)15 注文コード14316578 品番4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,742
販売価格(税別)
9,765
この商品は長さ・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.13 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)8.3 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする