5X55(ゼン クローム(+-)ナベコ 大阪魂 14318486 5X55(ゼン クローム(+-)ナベコ 大阪魂 14318486 5X55(ゼン クローム(+-)ナベコ 大阪魂 14318486

クローム(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 長さ(mm)55 ねじの呼びM5 注文コード14318486 品番5X55(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,697
販売価格(税別)
11,543
この商品は長さ・ねじの呼び・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)55 ねじの種類全ねじ 表面処理クローム 頭部形状なべ 穴の形状(+-) ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする