大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
クローム(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(230個)
長さ(mm)
60
ねじの呼び
M5
注文コード
14318520
品番
5X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,702
販売価格(税別)
¥
11,547
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじの呼び・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
60
ねじの種類
全ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
なべ
穴の形状
(+-)
ねじの呼び
M5