6X90(ゼン クローム(+-)ナベコ 大阪魂 14319001 6X90(ゼン クローム(+-)ナベコ 大阪魂 14319001 6X90(ゼン クローム(+-)ナベコ 大阪魂 14319001

クローム(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(170個) 長さ(mm)90 ねじの呼びM6 注文コード14319001 品番6X90(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,562
販売価格(税別)
21,420
この商品は長さ・ねじの呼び・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)90 ねじの種類全ねじ 表面処理クローム 頭部形状なべ 穴の形状(+-) ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする