大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ジオメットステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
ねじの呼び
M4
注文コード
14320017
品番
4X56(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,825
販売価格(税別)
¥
8,932
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
56
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ジオメットステン
頭部形状
なべ
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
(+)
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼び
M4
寸法k+f(mm)
2.5