4X95(ゼン ジオメットステン(+)ナベコ 大阪魂 14320105 4X95(ゼン ジオメットステン(+)ナベコ 大阪魂 14320105 4X95(ゼン ジオメットステン(+)ナベコ 大阪魂 14320105

ジオメットステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) ねじの呼びM4 注文コード14320105 品番4X95(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,562
販売価格(税別)
21,420
この商品はねじの呼び・内容量など160種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)95 十字穴番号2 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 ねじの種類全ねじ 表面処理ジオメットステン 頭部形状なべ 寸法Q(mm)2.13 寸法m(mm)4.3 穴の形状(+) 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼びM4 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする