6X65(ゼン ジオメットステン(+)ナベコ 大阪魂 14320261 6X65(ゼン ジオメットステン(+)ナベコ 大阪魂 14320261 6X65(ゼン ジオメットステン(+)ナベコ 大阪魂 14320261

ジオメットステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ねじの呼びM6 注文コード14320261 品番6X65(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,088
販売価格(税別)
10,080
この商品はねじの呼び・内容量など160種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)65 ねじの種類全ねじ 表面処理ジオメットステン 頭部形状なべ 穴の形状(+) ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする