大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ジオメットステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全177種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14321706
品番
10X90(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,006
販売価格(税別)
¥
28,187
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
90
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ジオメット
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M10