大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ジオメットステン(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全137種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14322905
品番
8X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,292
販売価格(税別)
¥
8,447
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
55
タイプ
全ねじ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8