大阪魂
GB ステン(+)サラコ D8コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(100個)
1袋(1000個)
1袋(32個)
1袋(10個)
1袋(500個)
長さ(mm)
13
60
65
75
80
7
18
50
13
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14325565
品番
5X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,050
販売価格(税別)
¥
6,409
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
13
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5