大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BSメッキステン(+)サラコD8コアタマ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
14325660
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,471
販売価格(税別)
¥
15,883
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
表面処理
BSメッキ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5